曜日別特売
モノタロウ

ごあいさつタオル 名刺ポケット付

ごあいさつタオル 名刺ポケット付 - モノタロウごあいさつタオル 名刺ポケット付 - モノタロウごあいさつタオル 名刺ポケット付 - モノタロウごあいさつタオル 名刺ポケット付 - モノタロウごあいさつタオル 名刺ポケット付 - モノタロウ
(31件のレビュー)

年末年始のごあいさつに最適なタオルです。
名刺ポケットが付いています。

用途ごあいさつでの贈答用タオルに寸法(mm)約340×800材質綿質量(g)約56販売区分業務用内容量1パック(10枚)
注意
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管して頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。
※用途以外に使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19855125-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 工事の近隣挨拶

工事の近隣挨拶に使用しています。
クレーム等も受けたことないので、この安いタオル、すごくつかえます

2024-12-04
用途: 年始のあいさつ回りの時に
製造業

ここ数年年始のあいさつに持っていきます。
以前はタオルに社名を印刷していたのですが、ある時客先のトイレに手拭きでかけてありあまり気分が良いものではないと思いこちらに変更しました。
コスパもよいし10枚単位なので必要数のみ頼めるので毎年頼んでます。
タオル自身は使ってないので品質はわかりません。

対象商品 : 19855125
2024-06-24
用途: ちょっとしたお礼に使ってます。
関谷自動車

タオルは何かと使い勝手が良いので割安で重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19855125
2023-12-06
用途: 粗品として
金融・保険業

今まで購入してきた粗品用タオルが値上がりの為こちらを購入。厚みはこちらの方が薄いが価格相応。用途によっては薄い方が喜ばれる事もあるため問題なし。
ただ全てのタオルの名刺ポケットに「こちらに名刺を入れてお使い下さい」と書いた紙が入っている事に辟易…名刺を入れて使うシーンばかりではないのでそこは梱包の一番上のタオルだけで良いのでは?

対象商品 : 19855125
2023-10-21
用途: 挨拶・お礼等
製造業

外袋に名刺ポケットが付いており、ご挨拶、お礼等でお渡しするときに便利でリピ買いしてます。

対象商品 : 19855125
2023-11-17
用途: ご挨拶の時

手頃な値段でちょっとしたご挨拶にちょうど良かったです。

対象商品 : 19855125
2023-03-12
用途: 関係者挨拶廻り時
サービス業

測量作業前に、隣接地所有者への挨拶廻りの際に渡しています。
名刺ポケットがあるものを探しており、値段も手ごろなため購入しました。
生地は薄めです。

対象商品 : 19855125
2023-05-22
用途: 近隣あいさつ

社名を出さない近隣あいさつに使用
安いのでリピートしています
安いのに外装のし名刺ポケットもついていて便利
安いなりの薄さです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
1セット10枚入ですが、1枚ずつに名刺入れが付いているのでしょうか。
回答:
各タオル1枚ずつ個包装されており、その包装に名刺ポケットがついております。
2021-10-26
質問:
入っているのし紙に御年賀等の印鑑を押したいのですが、取り出し可能でしょうか。
回答:
個包装となっておりますので、難しいと思われます。名刺ポケット付きですので、ご活用下さい。
2021-10-26

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする