曜日別特売

オプション/半面棚板_ワークテーブル300・500・800シリーズ/バイス専用タイプ/スーパータイプ用

オプション/半面棚板_ワークテーブル300・500・800シリーズ/バイス専用タイプ/スーパータイプ用 - 山金工業オプション/半面棚板_ワークテーブル300・500・800シリーズ/バイス専用タイプ/スーパータイプ用 - 山金工業オプション/半面棚板_ワークテーブル300・500・800シリーズ/バイス専用タイプ/スーパータイプ用 - 山金工業オプション/半面棚板_ワークテーブル300・500・800シリーズ/バイス専用タイプ/スーパータイプ用 - 山金工業オプション/半面棚板_ワークテーブル300・500・800シリーズ/バイス専用タイプ/スーパータイプ用 - 山金工業オプション/半面棚板_ワークテーブル300・500・800シリーズ/バイス専用タイプ/スーパータイプ用 - 山金工業オプション/半面棚板_ワークテーブル300・500・800シリーズ/バイス専用タイプ/スーパータイプ用 - 山金工業オプション/半面棚板_ワークテーブル300・500・800シリーズ/バイス専用タイプ/スーパータイプ用 - 山金工業

山金工業製ワークテーブル用オプション半面棚板です。※取付可能な作業台シリーズは下記をご参照ください。
棚板を取り付けることで、天板下のデッドスペースを資材の保管・収納場所に有効活用できます。
足元のツナギ(カンヌキ)位置にはめ込むだけでセット完了の簡単取付け!収納スペースを確保できて便利。
1枚使用で半面棚板となり座り作業でも足元の邪魔になりません。
2枚使用時は全面棚板となり大きな物も収納できます。
カラーはアイボリー/グリーンの2種類。お使いの作業台に合わせてお選びください。
均等耐荷重:1枚当たり50kg。
【取付可能なワークテーブル】
・ワークテーブル300シリーズ(ワンタッチ移動タイプは後付け不可)
・ワークテーブル500シリーズ
・ワークテーブル800シリーズ
・ワークテーブルバイス専用タイプ
・ワークテーブルスーパータイプ

用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。材質スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※山金工業製ワークテーブル300シリーズ「ワンタッチ移動タイプ」には後付け不可です。
※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および作業台本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
適合
棚板有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19857103WT-1890-G1台7.6グリーン本体天板サイズW1800×D900用W1573×D336.5/枚
14,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19857119WT-1875-G1台6.2グリーン本体天板サイズW1800×D750用W1573×D261.5/枚
12,700
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19857128WT-1860-G1台4.6グリーン本体天板サイズW1800×D600用W1573×D189/枚
10,700
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
06759523WT-1560-IV1枚4.0アイボリー本体天板サイズW1500×D600用W1273×D189/枚
9,450
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19857137WT-1590-G1台6.2グリーン本体天板サイズW1500×D900用W1273×D336.5/枚
13,300
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19857146WT-1575-G1台4.8グリーン本体天板サイズW1500×D750用W1273×D261.5/枚
11,200
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19857155WT-1275-G1台4グリーン本体天板サイズW1200×D750用W998×D261.5/枚
9,250
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19857164WT-1260-G1台3.2グリーン本体天板サイズW1200×D600用W998×D189/枚
7,750
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19857173WT-975-G1台3グリーン本体天板サイズW900×D750用W673×D261.5/枚
7,250
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19857189WT-960-G1台1.7グリーン本体天板サイズW900×D600用W673×D189/枚
6,850
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19857198WT-775-G1台1.7グリーン本体天板サイズW750×D750用W496×D261.5/枚
8,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19857207WT-660-G1台1グリーン本体天板サイズW600×D600用W396×D189/枚
6,300
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
00755308WT-1560-G1枚4.0グリーン本体天板サイズW1500×D600用W1273×D189/枚
9,450
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19857216WT-1890-IV1台7.6アイボリー本体天板サイズW1800×D900用W1573×D336.5/枚
14,000
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19857225WT-1875-IV1台6.2アイボリー本体天板サイズW1800×D750用W1573×D261.5/枚
12,700
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19857234WT-1860-IV1台4.6アイボリー本体天板サイズW1800×D600用W1573×D189/枚
10,700
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19857243WT-1590-IV1台6.2アイボリー本体天板サイズW1500×D900用W1273×D336.5/枚
13,300
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19857259WT-1575-IV1台4.8アイボリー本体天板サイズW1500×D750用W1273×D261.5/枚
11,200
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19857268WT-1275-IV1台4アイボリー本体天板サイズW1200×D750用W998×D261.5/枚
9,250
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19857277WT-1260-IV1台3.2アイボリー本体天板サイズW1200×D600用W998×D189/枚
7,750
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19857286WT-975-IV1台3アイボリー本体天板サイズW900×D750用W673×D261.5/枚
7,250
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19857295WT-960-IV1台1.7アイボリー本体天板サイズW900×D600用W673×D189/枚
6,850
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19857304WT-775-IV1台1.7アイボリー本体天板サイズW750×D750用W496×D261.5/枚
8,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19857313WT-660-IV1台1アイボリー本体天板サイズW600×D600用W396×D189/枚
6,300
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60314768WT-1290-G1枚4.5グリーン本体天板サイズW1200×D900用W998×D336.5/枚
10,600
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
60314777WT-1290-IV1枚4.5アイボリー本体天板サイズW1200×D900用W998×D336.5/枚
10,600
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする