山金工業
ワークテーブル300シリーズ用キャスターセット(オプション)
山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。
用途
ウレタン車なのでゴム車やエラストマー車と比べると耐油性が高くなります。
ねじ径
M12×P1.75×L25
耐荷重(kg)
192(作業台取付時・自重含む)
1ヶ当たりの耐荷重(kg)
60
車輪
ウレタン車
キャスター径(Φmm)
100
取付け高さ(cm)
12.6+ワッシャー類0.53
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(4個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※御使用頂く場合は作業台本体自重を含む積載荷重を192kg以内で御使用下さい。※個人宅の配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19858799
SEL-100UMS-4
¥
13,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200