山金工業
ワークテーブル300シリーズ用パンチングパネル(奥行用)
山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプション品のD方向に取付けるパネルです。
用途
簡単な手工具を引っ掛けておけば作業面は広々となり、工具の紛失防止にもなります。
付属品
フック4種類
材質
スチール
色
アイボリー
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※山金工業製ワークテーブル300シリーズ専用です。他の作業台には取り付け出来ません。また半面棚板との併用はできません。※パンチングパネルには作業台本体及び工具が含まれておりません※個人宅の配送はできません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19858878
WAP-900IV-SET(D900XH740用)
3.6
(作業台本体)D900×H740
¥
23,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19858887
WAP-750IV-SET(D750×H740用)
2.9
(作業台本体)D750×H740
¥
23,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19858896
WAP-600-IV-SET(D600×H740用)
2.2
(作業台本体)D600×H740
¥
23,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19858905
WAHP-900IV-SET(D900XH900用)
4.8
(作業台本体)D900×H900
¥
24,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19858914
WAHP-750IV-SET(D750×H900用)
3.8
(作業台本体)D750×H900
¥
24,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
19858923
WAHP-600-IV-SET(D600×H900用)
2.9
(作業台本体)D600×H900
¥
24,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200