山金工業
ワークテーブルペダル移動タイプ
足元のペダルを踏めばキャスター付き台車が本体を押し上げ移動出来ます。
用途
ペダルを踏み込めばキャスターが下降し移動する事が出来ます。固定する時はストッパー解除ペダルを踏みながらペダルを戻すと脚が床に着いて固定されます。また作業時にペダルが邪魔にならないように折りたためます。
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
材質(脚部)
スチール
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
全10種類を絞り込む
間口(mm)
1200
1800
高さ(mm)
762
922
材質(天板)
ニス仕上げ積層
メラミン
塩ビシート
色(天板)
アイボリー
グリーン
ブラウン
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
色(天板)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19858939
SXRPH-1875-GI
(固定時)3000、(移動時)250
1800
750
922
85.7
塩ビシート
スチール
ゴム
100(ネジ径M12×P1.75)
グリーン
アイボリー
¥
264,100
¥
173,882
¥
191,270
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19858948
SXRPH-1275-GI
(固定時)3000、(移動時)250
1200
750
922
66.7
塩ビシート
スチール
ゴム
100(ネジ径M12×P1.75)
グリーン
アイボリー
¥
232,600
¥
142,558
¥
156,814
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19858957
SXRP-1275-GI
(固定時)3000、(移動時)250
1200
750
762
65.1
塩ビシート
スチール
ゴム
100(ネジ径M12×P1.75)
グリーン
アイボリー
¥
229,600
¥
142,595
¥
156,855
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19858966
SXNPH-1875-NI
(固定時)3000、(移動時)250
1800
750
922
87.4
ニス仕上げ積層
スチール
ゴム
100(ネジ径M12×P1.75)
ブラウン
アイボリー
¥
237,000
¥
162,474
¥
178,721
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19858975
SXNPH-1275-NI
(固定時)3000、(移動時)250
1200
750
922
68.1
ニス仕上げ積層
スチール
ゴム
100(ネジ径M12×P1.75)
ブラウン
アイボリー
¥
220,800
¥
142,052
¥
156,257
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19858984
SXNP-1275-NI
(固定時)3000、(移動時)250
1200
750
762
66.5
ニス仕上げ積層
スチール
ゴム
100(ネジ径M12×P1.75)
ブラウン
アイボリー
¥
217,800
¥
142,083
¥
156,291
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19858993
SXMPH-1875-II
(固定時)3000、(移動時)250
1800
750
922
84.4
メラミン
スチール
ゴム
100(ネジ径M12×P1.75)
アイボリー
アイボリー
¥
258,000
¥
173,636
¥
191,000
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859009
SXMPH-1275-II
(固定時)3000、(移動時)250
1200
750
922
65.8
メラミン
スチール
ゴム
100(ネジ径M12×P1.75)
アイボリー
アイボリー
¥
227,800
¥
142,362
¥
156,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859018
SXMP-1875-II
(固定時)3000、(移動時)250
1800
750
762
82.8
メラミン
スチール
ゴム
100(ネジ径M12×P1.75)
アイボリー
アイボリー
¥
255,000
¥
163,454
¥
179,799
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859027
SXMP-1275-II
(固定時)3000、(移動時)250
1200
750
762
64.2
メラミン
スチール
ゴム
100(ネジ径M12×P1.75)
アイボリー
アイボリー
¥
224,800
¥
142,397
¥
156,637
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
ペダル移動3000kg
参考になった
参考になった