ワークテーブルペダル移動タイプ(中間棚付き)

ワークテーブルペダル移動タイプ(中間棚付き) - 山金工業ワークテーブルペダル移動タイプ(中間棚付き) - 山金工業ワークテーブルペダル移動タイプ(中間棚付き) - 山金工業ワークテーブルペダル移動タイプ(中間棚付き) - 山金工業ワークテーブルペダル移動タイプ(中間棚付き) - 山金工業ワークテーブルペダル移動タイプ(中間棚付き) - 山金工業ワークテーブルペダル移動タイプ(中間棚付き) - 山金工業ワークテーブルペダル移動タイプ(中間棚付き) - 山金工業

足元のペダルを踏めばキャスター付き台車が本体を押し上げ移動出来ます。

用途ペダルを踏み込めばキャスターが下降し移動する事が出来ます。固定する時はストッパー解除ペダルを踏みながらペダルを戻すと脚が床に着いて固定されます。また作業時にペダルが邪魔にならないように折りたためます。棚板数(枚)1キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個材質(脚部)スチールグリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
全12種類を絞り込む
間口(mm)
高さ(mm)
材質(天板)
色(天板)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
色(天板)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19859036SXRPH-1875S2-GI(固定時)3000、(移動時)250180075092299.7塩ビシートスチールゴム100(ネジ径M12×P1.75)グリーンアイボリー
296,600
193,852
213,237(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859045SXRPH-1275S2-GI(固定時)3000、(移動時)250120075092276.4塩ビシートスチールゴム100(ネジ径M12×P1.75)グリーンアイボリー
258,600
172,807
190,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859054SXRP-1875S2-GI(固定時)3000、(移動時)250180075076298.1塩ビシートスチールゴム100(ネジ径M12×P1.75)グリーンアイボリー
293,600
193,895
213,285(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859063SXRP-1275S2-GI(固定時)3000、(移動時)250120075076275.1塩ビシートスチールゴム100(ネジ径M12×P1.75)グリーンアイボリー
255,600
172,843
190,127(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859079SXNPH-1875S2-NI(固定時)3000、(移動時)2501800750922101.4ニス仕上げ積層スチールゴム100(ネジ径M12×P1.75)ブラウンアイボリー
269,500
172,293
189,522(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859088SXNPH-1275S2-NI(固定時)3000、(移動時)250120075092278.1ニス仕上げ積層スチールゴム100(ネジ径M12×P1.75)ブラウンアイボリー
246,800
162,099
178,309(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859097SXNP-1875S2-NI(固定時)3000、(移動時)250180075076299.8ニス仕上げ積層スチールゴム100(ネジ径M12×P1.75)ブラウンアイボリー
266,500
172,322
189,554(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859106SXNP-1275S2-NI(固定時)3000、(移動時)250120075076276.5ニス仕上げ積層スチールゴム100(ネジ径M12×P1.75)ブラウンアイボリー
243,800
162,128
178,341(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859115SXMPH-1875S2-II(固定時)3000、(移動時)250180075092298.4メラミンスチールゴム100(ネジ径M12×P1.75)アイボリーアイボリー
290,500
183,399
201,739(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859124SXMPH-1275S2-II(固定時)3000、(移動時)250120075092275.8メラミンスチールゴム100(ネジ径M12×P1.75)アイボリーアイボリー
253,800
162,424
178,666(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859133SXMP-1875S2-II(固定時)3000、(移動時)250180075076296.8メラミンスチールゴム100(ネジ径M12×P1.75)アイボリーアイボリー
287,500
183,437
201,781(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859149SXMP-1275S2-II(固定時)3000、(移動時)250120075076274.2メラミンスチールゴム100(ネジ径M12×P1.75)アイボリーアイボリー
250,800
162,456
178,702(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

ペダル移動3000kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする