曜日別特売

ワークテーブルスーパータイプ(H900)

ワークテーブルスーパータイプ(H900) - 山金工業ワークテーブルスーパータイプ(H900) - 山金工業ワークテーブルスーパータイプ(H900) - 山金工業ワークテーブルスーパータイプ(H900) - 山金工業ワークテーブルスーパータイプ(H900) - 山金工業ワークテーブルスーパータイプ(H900) - 山金工業ワークテーブルスーパータイプ(H900) - 山金工業ワークテーブルスーパータイプ(H900) - 山金工業

均等耐荷重3000kgの堅牢なワークテーブルです。

用途均等耐荷重3000kgなので比較的、重作業に向いています。グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19859158SSRH-1890-GG3000180090090062.1塩ビシートスチールグリーングリーン
159,050
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859167SSRH-1875-GG3000180075090055塩ビシートスチールグリーングリーン
154,900
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859176SSRH-1575-GG3000150075090046.8塩ビシートスチールグリーングリーン
142,100
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859185SSRH-1275-GG3000120075090040.4塩ビシートスチールグリーングリーン
123,850
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859194SSRH-1890-GI3000180090090062.1塩ビシートスチールグリーンアイボリー
159,050
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859203SSRH-1875-GI3000180075090055塩ビシートスチールグリーンアイボリー
154,900
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859219SSRH-1575-GI3000150075090046.8塩ビシートスチールグリーンアイボリー
142,100
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859228SSRH-1275-GI3000120075090040.4塩ビシートスチールグリーンアイボリー
123,850
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859237SSRH-1890T-GG3000180090090069.7塩ビシートスチールグリーングリーン
173,050
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859246SSRH-1875T-GG3000180075090061.2塩ビシートスチールグリーングリーン
167,600
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859255SSRH-1575T-GG3000150075090051.6塩ビシートスチールグリーングリーン
153,300
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859264SSRH-1275T-GG3000120075090044.4塩ビシートスチールグリーングリーン
133,100
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859273SSRH-1890T-GI3000180090090069.7塩ビシートスチールグリーンアイボリー
173,050
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859289SSRH-1875T-GI3000180075090061.2塩ビシートスチールグリーンアイボリー
167,600
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859298SSRH-1575T-GI3000150075090051.6塩ビシートスチールグリーンアイボリー
153,300
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859307SSRH-1275T-GI3000120075090044.4塩ビシートスチールグリーンアイボリー
133,100
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859316SSRH-1890TT-GG3000180090090077.3塩ビシートスチールグリーングリーン
187,050
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859325SSRH-1875TT-GG3000180075090067.4塩ビシートスチールグリーングリーン
180,300
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859334SSRH-1575TT-GG3000150075090056.4塩ビシートスチールグリーングリーン
164,500
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859343SSRH-1275TT-GG3000120075090048.4塩ビシートスチールグリーングリーン
142,350
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859359SSRH-1890TT-GI3000180090090077.3塩ビシートスチールグリーンアイボリー
187,050
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859368SSRH-1875TT-GI3000180075090067.4塩ビシートスチールグリーンアイボリー
180,300
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859377SSRH-1575TT-GI3000150075090056.4塩ビシートスチールグリーンアイボリー
164,500
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859386SSRH-1275TT-GI3000120075090048.4塩ビシートスチールグリーンアイボリー
142,350
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859395SSMH-1890-IG3000180090090060.5メラミンスチールアイボリーグリーン
155,950
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859404SSMH-1875-IG3000180075090053.7メラミンスチールアイボリーグリーン
148,800
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859413SSMH-1575-IG3000150075090045.7メラミンスチールアイボリーグリーン
132,700
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859429SSMH-1275-IG3000120075090039.5メラミンスチールアイボリーグリーン
119,050
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859438SSMH-1890-II3000180090090060.5メラミンスチールアイボリーアイボリー
155,950
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859447SSMH-1875-II3000180075090053.7メラミンスチールアイボリーアイボリー
148,800
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859456SSMH-1575-II3000150075090045.7メラミンスチールアイボリーアイボリー
132,700
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859465SSMH-1275-II3000120075090039.5メラミンスチールアイボリーアイボリー
119,050
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859474SSMH-1890T-IG3000180090090068.1メラミンスチールアイボリーグリーン
169,950
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859483SSMH-1875T-IG3000180075090059.9メラミンスチールアイボリーグリーン
161,500
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859499SSMH-1575T-IG3000150075090050.5メラミンスチールアイボリーグリーン
143,900
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859508SSMH-1275T-IG3000120075090043.5メラミンスチールアイボリーグリーン
128,300
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859517SSMH-1890T-II3000180090090068.1メラミンスチールアイボリーアイボリー
169,950
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859526SSMH-1875T-II3000180075090059.9メラミンスチールアイボリーアイボリー
161,500
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859535SSMH-1575T-II3000150075090050.5メラミンスチールアイボリーアイボリー
143,900
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859544SSMH-1275T-II3000120075090043.5メラミンスチールアイボリーアイボリー
128,300
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859553SSMH-1890TT-IG3000180090090075.7メラミンスチールアイボリーグリーン
183,950
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859569SSMH-1875TT-IG3000180075090066.1メラミンスチールアイボリーグリーン
174,200
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859578SSMH-1575TT-IG3000150075090055.3メラミンスチールアイボリーグリーン
155,100
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859587SSMH-1275TT-IG3000120075090047.5メラミンスチールアイボリーグリーン
137,550
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859596SSMH-1890TT-II3000180090090075.7メラミンスチールアイボリーアイボリー
183,950
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859605SSMH-1875TT-II3000180075090066.1メラミンスチールアイボリーアイボリー
174,200
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859614SSMH-1575TT-II3000150075090055.3メラミンスチールアイボリーアイボリー
155,100
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859623SSMH-1275TT-II3000120075090047.5メラミンスチールアイボリーアイボリー
137,550
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859639SSRH-1890S2-GG3000180090090078.3塩ビシートスチールグリーングリーン
194,650
113,473
124,820(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
19859648SSRH-1875S2-GG3000180075090069塩ビシートスチールグリーングリーン
187,400
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする