曜日別特売

ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス

ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス - アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス - アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス - アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス - アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス - アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス - アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス - アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス - アンセル
(11件のレビュー)

耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。
素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。
柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。
シリコーンフリー配合(加工)です。

用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。全長(cm)28.5材質ネオプレンゴム、ニトリルゴムグリーン厚さ(mm)0.19規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1995387793-260-6XS7.314
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1995388693-260-7S816
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1995389593-260-8M8.219
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1995390493-260-9L8.822
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1995391393-260-10XL9.124
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

耐薬品・耐溶剤用手袋「MICROFLEX?」
ドクターアンセル(Dr. Ansell) 3. 耐薬品性
この動画は、1が参考にしています。
ドクターアンセル(Dr. Ansell) 4. 自動車工場での採用例
アンセル MICROFLEX? 93-260 耐薬品性使い捨て手袋 商品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 機械整備で使っています

これまで安物のゴム手袋を使っていましたが、若干酸性液の作業のためこちらを使ってみました。普段なら1日に3セット位使い捨てていましたが、1週間使い続けることが出来ました。サイズは少し大きめかなと思いますが、値段を考慮してもおすすめです。もちろん、尖ったところに引っ掛けるとかぶれますが。

対象商品 : 19953913
2025-02-06
用途: 保護具着用管理責任者教育の実技に
株式会社西原環境建設業・工事業

透過性が少ないモデルとして、ある厚労省の次くらいの安全衛生機関の講習でも、講師先生が使っていました。
だから自社教育でも使いました。サイズはXLでもキツキツで下に軍手は付けられず、別に薄手手袋を付けてその上なら まだこれまでの使い方でOKかと。

対象商品 : 19953904
2024-02-13
用途: 規制対応
株式会社自研センター教育・研究機関

いままでほかのゴム手袋を使用していましたが、溶剤に対する規制のため、本品を使用することになりました。シンナー、ガソリンに対しても簡単に負けることなく優秀と思います。
値段がやすければ文句なしです。

対象商品 : 19953877
2023-07-07
用途: 薬品取り扱い時
その他業種

かなり分厚く破れづらそうでよい。しかし、履口の伸びが悪いため、普段のサイズではきつかった。

対象商品 : 19953877
2022-02-20
用途: 清掃作業時や水仕事の時
株式会社カムトゥゲザーサービス業

とにかく熱にも水にも強くて、破けないのがとても良いです。
しっかりした作りの物なので、今でも十分満足ですが、欲を言えばもう少し柔らかくしなやかな要素があれば完璧です。

対象商品 : 19953895
2022-01-06
用途: 塗装作業時
株式会社ボンパック製造業

とても良い製品なのですが、もう少し価格を安価にして頂けないでしょうか?

対象商品 : 19953895
2019-12-17
用途: 塗装作業時

使い捨てとは思えない厚手です。
あまり伸びないので、少々きつく感じます。

対象商品 : 19953904
2019-05-07
用途: 塗装作業
ODD'S ART GRAPHICS FACTORY

手袋の品質は良いです。が一枚、指先に製造工程でできてしまったような大きめの穴が空いている物がありました。アンセル製品で珍しいなあ。今の所、一枚だけです。サイズ大きめです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
1が参考にしています
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする