EARTH MAN
カバー付LEDクリップライト
そのまま使えて便利な5m電源コード
屋外で使用可能な防滴型
用途
夜間作業などに
コード長さ(m)
約5
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
口金
E26
ランプ電圧(V)
AC100
芯数
2
色温度(K)
6500
光色
昼光色
電球の種類
LED
適合電球
LED電球/15W以下、白熱電球/40W以下
内容量
1個
注意
※完全防水ではありません。使用方法をご確認ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19941146
CLT-7LB
7
840
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
お客様組立品
19941155
CLT-15LB
15
1800
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください