ステンレスデュワー瓶(2重構造)300mL

ステンレスデュワー瓶(2重構造)300mL - THERMOS(サーモス)ステンレスデュワー瓶(2重構造)300mL - THERMOS(サーモス)
(1件のレビュー)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製真空二重構造で断熱効果に優れています。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。低温液化ガスなどの低温用からオイルバスなどの高温用まで幅広く使用できます。

容量(mL)300容量(L)0.3仕様液体窒素使用可材質ステンレス鋼質量(kg)0.3外径×高さH(Φmm×mm)Φ84×140内径×高さH(Φmm×mm)Φ65×120内容量1個
注意
※取手はついていません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19954376D-301栓付3-5121-11
5,030
4,898
5,388(税込)
当日出荷
19954385D-3013-5121-12
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19954385
2022-08-08
用途: 液体窒素用
公立大学法人大阪教育・研究機関

これまで使っていたものより突沸もなく、蒸発も抑えられ、価格もリーズナブルで非常に満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする