曜日別特売

細口角瓶

細口角瓶 - KAUTEX
材質HDPE(高密度ポリエチレン)規格UN3H1/X1.9/250口径(Φmm)28.7内容量1本
注意
※キャップは別売りです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
アズワン品番
底寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19957499-1000211.83-6985-0296角
580
579
637(税込)
当日出荷
19957508-25002823-6985-03127角
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
19957517-2500(取手付き)2943-6985-04127角
1,600
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
19957544-1000遮光211.83-6986-0296角
770
769
846(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
19957553-2500遮光2823-6986-03127角
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
19957569-2500(取手付き)遮光2943-6986-04127角
1,840
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする