アズワン
保存瓶
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
材質
本体/ステンレス(SUS304)、透明フタ/アクリル、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ
表面処理
真鍮クロムメッキ
仕様
透明フタ付き
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19958138
CASS-12S
650
Φ102×88
¥
2,680
¥
2,670
¥
2,937
(税込)
当日出荷
19958147
CASS-12M
1000
Φ108×135
¥
3,320
¥
3,310
¥
3,641
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください