広口メディウム瓶

広口メディウム瓶 - SIMAX広口メディウム瓶 - SIMAX広口メディウム瓶 - SIMAX
(3件のレビュー)

洗浄や試料の出入れが容易です。

材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)透明(青キャップ付)ねじ口規格(GL)80口形状広口耐熱温度(℃)140オートクレーブの可否内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199625932080M/500500□94×全高139透明3-6004-01
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
199626092080M/10001000□105×全高185透明3-6004-02
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
199626182080M/20002000□115×全高258透明3-6004-03
7,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
199626272080M/50005000□160×全高357透明3-6004-04
41,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
199626362080M/H500500□94×全高139遮光3-6005-01
8,800
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
199626452080M/H10001000□105×全高185遮光3-6005-02
9,800
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
199626542080M/H20002000□115×全高258遮光3-6005-03
14,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
199626632080M/H50005000□160×全高357遮光3-6005-04
67,400
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19962593
2021-07-20
用途: 保存容器

広口のメディウム瓶では破格の安さなのでこれを買っていますが、できれば丸い瓶がいいです。この形状は洗いにくいのです。広口ですが手は入りません。そのほかは何も問題なく、耐熱ガラス製で蓋も頑丈で匂いがつくようなパッキン類もないですし長く使えそうです。

4が参考にしています
対象商品 : 19962593
2020-02-17
用途: 石けん作りの時 苛性ソーダ液を作るため
KK. ~for your happiness~サービス業

口が広いため 苛性ソーダを入れやすい。ただ ガラス部分が
円柱だと さらに良い。

3が参考にしています
対象商品 : 19962593
2020-02-28
用途: 溶剤を入れた接着剤など
絵画修復 たけのした工房

瓶は丸型が多く、棚に並べるときに納まりが悪かったので、この角型は棚に納まりやすく満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする