SIMAX
ネジ口メディウム瓶
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
140
色
茶(青キャップ付)
ねじ口規格(GL)
45
口内径(Φmm)
29.8
仕様
パッキン付き
タイプ
遮光
オートクレーブの可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
耐熱温度(℃)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19962679
2070H/100
100
140
Φ56×105
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
19962688
2070H/250
250
140
Φ70×143
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
19962697
2070H/500
500
140
Φ86×181
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
19962706
2070H/1000
1000
140
Φ101×230
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
19962715
2070H/2000
2000
140
Φ136×265
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
19962724
2070H/5000
5000
140
Φ181×336
¥
47,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください