アズワン
LEDライトミニ
軽量なので保護メガネやヘルメット等に装着して作業ができます。マルチアングルクリップによりあらゆる角度に調整可能です。降雨簡易防水処理を施しています。
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
25
電源タイプ
電池式
使用電池
LR44×4個
最大点灯時間
1時間
種別
33×14×12mm
アズワン品番
3-6905-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19963939
CL-011
¥
1,860
¥
1,850
¥
2,035
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください