アズワン
PP製フィルターホルダー
PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。
材質(本体)
PP
フィルター直径(Φmm)
47
接続
入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")
材質(Oリング)
シリコン
サイズ(mm)
Φ60×52
アズワン品番
3-6736-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19964438
FH-PP47
¥
5,680
¥
5,670
¥
6,237
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください