曜日別特売

超音波洗浄器(単周波)

超音波洗浄器(単周波) - アズワン超音波洗浄器(単周波) - アズワン超音波洗浄器(単周波) - アズワン超音波洗浄器(単周波) - アズワン超音波洗浄器(単周波) - アズワン超音波洗浄器(単周波) - アズワン超音波洗浄器(単周波) - アズワン超音波洗浄器(単周波) - アズワン
(1件のレビュー)

堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。

発振周波数(kHz)40内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
内寸(mm)
槽容量(L)
出力(W)
ヒーター容量(W)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19972899MCS-2215×235×230150×140×100255100-
42,000
41,580
45,738(税込)
翌々日出荷
19972908MCS-3300×235×230240×140×1003100100レンタル品はこちら
64,000
63,360
69,696(税込)
当日出荷
19972917MCS-6360×250×310300×155×1506150300-
104,000
102,960
113,256(税込)
翌々日出荷
19972926MCS-10365×340×310300×240×15010200300レンタル品はこちら
135,000
133,650
147,015(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
19972935MCS-13395×400×310330×300×15013300400-
158,000
156,420
172,062(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19972944MCS-20570×400×330500×300×15020400500-
208,000
205,920
226,512(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19972953MCS-27570×400×380500×300×20027500500-
245,000
242,550
266,805(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19972908
2021-05-28
用途: 部品洗浄

汚れ落ちにむらがある。買う前にレンタルすればと後悔

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする