曜日別特売

極細ブラシ

極細ブラシ - アズワン極細ブラシ - アズワン極細ブラシ - アズワン極細ブラシ - アズワン極細ブラシ - アズワン

食品衛生法規格基準の部材を使用しています。

全長(mm)250材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
芯線直径(Φmm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19973337-1本1.50.4Φ1.5×250mm
1,080
1,070
1,177(税込)
当日出荷
19973346-1本2.00.5Φ2.0×250mm
1,030
1,020
1,122(税込)
当日出荷
19973355-1本2.50.6Φ2.5×250mm
1,030
1,020
1,122(税込)
当日出荷
19973364-1本3.00.8Φ3.0×250mm
1,030
1,020
1,122(税込)
当日出荷
19973373-1本3.50.8Φ3.5×250mm
1,050
1,040
1,144(税込)
当日出荷
19973389-1本4.01Φ4.0×250mm
1,050
1,040
1,144(税込)
当日出荷
19973398-1セット(6本)--250mm 6本セット
6,000
5,990
6,589(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする