曜日別特売

ステンレス綾畳織メッシュ(SUS316)250/1600メッシュ

ステンレス綾畳織メッシュ(SUS316)250/1600メッシュ - アズワンステンレス綾畳織メッシュ(SUS316)250/1600メッシュ - アズワン
メッシュ250/1600材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)0.055糸径(Φmm)Φ0.055/0.037アズワン品番3-5146-09粒子径(μm)(通過)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
糸径(Φmm)
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19974536-250/1600Φ0.055/0.037ステンレス(SUS316)100010000.055
107,000
106,000
116,600(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3965:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする