アズワン
モリブデン線(Φ0.9×500mm)
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)
0.9
長さ(mm)
500
材質
モリブデン線
寸法(mm)
Φ0.9×500
アズワン品番
3-5529-06
純度(%)
Mo≧99.95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19976277
Mo-Φ0.9
¥
3,210
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください