曜日別特売

ラボラトリーシリコンマット

ラボラトリーシリコンマット - アズワン

実験台の上での滑り止め効果・耐熱性に優れています。高温でも洗浄できるため、清潔に保てます。

材質シリコン耐熱温度(℃)260内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19976478-250×250レッド3-6915-01
5,100
5,090
5,599(税込)
当日出荷
19976487-350×350レッド3-6915-02
7,520
7,510
8,261(税込)
翌々日出荷
19976496-250×250ブラック3-6916-01
5,910
5,900
6,490(税込)
当日出荷
19976505-350×350ブラック3-6916-02
6,800
6,790
7,469(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする