アズワン
シルクメッシュ(156メッシュ)
天然繊維のため静電気が起こりにくいです。
材質
シルク
仕様
(繊度)21/27デニール
寸法(mm)
1020×1000
メッシュ
156
アズワン品番
3-5148-03
開口率(%)
31
目開き(μm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19976523
-
¥
19,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください