アズワン
シルクメッシュ(121メッシュ)
天然繊維のため静電気が起こりにくいです。
材質
シルク
仕様
(繊度)42/42デニール
寸法(mm)
1020×1000
メッシュ
121
アズワン品番
3-5148-05
開口率(%)
32
目開き(μm)
118
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19976548
-
¥
18,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください