アズワン
シルクメッシュ(86メッシュ)
天然繊維のため静電気が起こりにくいです。
材質
シルク
仕様
(繊度)54/54デニール
寸法(mm)
1020×1000
メッシュ
86
アズワン品番
3-5148-08
開口率(%)
38
目開き(μm)
183
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19976566
-
¥
17,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください