千代田精機
精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てている分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
仕様
【入口】w2214山右袋ナット
材質(本体)
真鍮
最大流量(L/min)
25
減圧方式
2段式
一次側圧力(MPa)
15.0以下
調整圧力(MPa)
0.1~0.3
圧力計(MPa)
【側圧力計】入口:25/出口:1.0
流量計(L/min)
2~25
出口ねじの種類
M12×1.0(Φ6ホース継手)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19980565
BHN1-O2
O2
¥
68,800
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19980574
BHN1-N2
N2
¥
69,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19980583
BHN1-Ar
Ar
¥
68,800
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000