曜日別特売

マーキングテープ

マーキングテープ - アズワンマーキングテープ - アズワン
(1件のレビュー)

はさみやピンセットなどの使用者・用途・部屋に応じた分別に適しています。ビニール製のテープで粘着性に優れ、酸・アルカリ・オイルなどがついても剥がれにくいです。

材質ビニールテープ幅(mm)6テープ長さ(m)5内容量1個
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19982884384000ブラック3-5566-01
3,600
3,590
3,949(税込)
当日出荷
19982893384010レッド3-5566-02
3,600
3,590
3,949(税込)
当日出荷
19982909384020ライトブルー3-5566-03
3,600
3,590
3,949(税込)
当日出荷
19982918384030イエロー3-5566-04
3,600
3,590
3,949(税込)
当日出荷
19982927384040ライトグリーン3-5566-05
3,600
3,590
3,949(税込)
当日出荷
19982936384050パープル3-5566-06
3,600
3,590
3,949(税込)
当日出荷
19982945384060ホワイト3-5566-07
3,600
3,590
3,949(税込)
当日出荷
19982979384090ダークグリーン3-5566-10
3,600
3,590
3,949(税込)
当日出荷
19982988384100グレー3-5566-11
3,600
3,590
3,949(税込)
当日出荷
19982954384070ライトブラウン3-5566-08
2,400
取扱い終了
19982963384080オレンジ3-5566-09
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19982893
2022-08-18
用途: ゲージ目印
まぜ健康農園農・林・水産業

ものは良いが値段が高い。もう少し安くしてほしいがどうしたものか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする