アズワン
4連タイマー
4つの独立タイマーです。
マグネット付き。
付属品
ホワイトボードマーカー(黒色)
種別
ホワイトボード付
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
寸法・サイズ(mm)
123×86×24
機能
カウントアップ/ダウン・アラーム
設定時間
1分~23時間59分
最大設定時間
23時間59分
アズワン品番
3-6025-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19983076
HS120365
¥
5,870
¥
5,860
¥
6,446
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
3 6025 01 MPEG 4
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった