プレキャリブレーテッドピペット

プレキャリブレーテッドピペット - アズワンプレキャリブレーテッドピペット - アズワン

サイズ毎にカラーリングでマークしています。

10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19986978-1個(250本)20μm 250本入3-5999-03
4,4004,390
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
残り1点です
19986987-1個(250本)25μm 250本入3-5999-04
4,4004,390
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
残り2点です
19987023-1個(250本)50μm 250本入3-5999-08
4,4004,390
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
残り2点です
19987005-1個(250本)44.7μm 250本入3-5999-06
4,200
取扱い終了
代替品有
19986953-1個(250本)5μm 250本入3-5999-01
4,600
取扱い終了
19986969-1個(250本)10μm 250本入3-5999-02
4,400
取扱い終了
19986996-1個(250本)40μm 250本入3-5999-05
4,400
取扱い終了
19987014-1個(250本)44.7μm ヘパリン 250本入3-5999-07
4,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19987039-1個(250本)100μm 250本入3-5999-09
4,400
取扱い終了
19987048-1個(125本)200μm 125本入3-5999-10
4,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19987005-19987023-- プレキャリブレーテッドピペット アズワン 19987023プレキャリブレーテッドピペットアズワン1個(250本)
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする