曜日別特売

コンビチップアドバンス

コンビチップアドバンス - Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス - Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス - Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス - Eppendorf(エッペンドルフ)

マルチペットM4と組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。

材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19987267300894801箱(100個)0030089480 50ml 100本入2-4645-6850
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19987276300896931箱(100包)バイオピュア 0030089693 50ml 1本/包×100包入2-4645-7650(バイオピュア)
51,500
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
19987294300896851箱(100包)バイオピュア 0030089685 25ml 1本/包×100包入2-4645-8225(バイオピュア)
47,700
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
19987285300894721箱(100個)0030089472 25ml 100本入2-4645-8125
24,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする