曜日別特売

ボトルトップディスペンサー

ボトルトップディスペンサー - MICROLITボトルトップディスペンサー - MICROLITボトルトップディスペンサー - MICROLIT

ディスペンサーをボトルから取り外すことなく、再充填できます。通常吐出以外に泡抜き、リンス、希釈、二液混合が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360°自由に調整できます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。

内容量1セット
全6種類を絞り込む
種別
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19988387ULT-2.5吸引ノズル・泡抜機構付 ULT-2.53-5996-01
55,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
19988396ULT5吸引ノズル・泡抜機構付 ULT53-5996-02
55,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
19988405ULT10吸引ノズル・泡抜機構付 ULT103-5996-03
53,300
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
19988414ULT30吸引ノズル・泡抜機構付 ULT303-5996-04
66,000
65,340
71,874(税込)
翌々日出荷
19988423ULT60吸引ノズル・泡抜機構付 ULT603-5996-05
66,000
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
19988439ULT100吸引ノズル・泡抜機構付 ULT1003-5996-06
90,000
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする