曜日別特売

ボトルトップディスペンサー

ボトルトップディスペンサー - MICROLITボトルトップディスペンサー - MICROLIT

リサーキュレーション機能を有し泡抜き吐出時の薬液を戻しますので、貴重な溶液のロスが防げます。本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。接液内部にスプリングを使用しておりません。各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。分注方向が360°自由に調整できます。

内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19988448BEAT2.5泡抜き機構付 BEAT2.53-5997-01
42,000
41,580
45,738(税込)
当日出荷
19988457BEAT5泡抜き機構付 BEAT53-5997-02
42,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
19988466BEAT10泡抜き機構付 BEAT103-5997-03
42,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
19988475BEAT30泡抜き機構付 BEAT303-5997-04
56,000
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
19988484BEAT60泡抜き機構付 BEAT603-5997-05
68,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
19988493BEAT100泡抜き機構付 BEAT1003-5997-06
74,000
73,260
80,586(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする