BRAND
ボトルトップビュレット
滴定量は2μL毎に設定でき、20mL以上設定の場合は自動的に10μL毎になります。
容量(mL)
50
付属品
吸引チューブ(170~330mm)・ボトルアダプター・シリンダーカバー(褐色×2・透明×2)
材質
接液部/硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、ETFE(フッ素樹脂)、PFA(フッ素樹脂)、FEP(フッ素樹脂)、PTFE(フッ素樹脂)、Pt-Ir、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
電源
単4乾電池×2個(テスト用付属)
精度
50mL吐出時/±0.06%以下、25mL吐出時/±0.12%以下、5mL吐出時/±0.6%以下
ねじ規格
GL45/32-33、GL45/38、GL45/S40、GL32-33/NS29/32
分注容量(mL)
50
アズワン品番
3-6060-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19988518
4760-161
¥
275,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください