ボトルディスペンサー

ボトルディスペンサー - BRANDボトルディスペンサー - BRAND

付属のボトルアダプター使用で様々なボトルに対応します(GL45/32・GL45/S40)。

精度(%)±1.2以下再現性(%)0.2以下オートクレーブの可否付属品吸引チューブ・ボトルアダプター・シリンダーアダプター・排出チューブ使用温度(℃)15~40
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
分注容量(mL)
精度(%)
最小目盛(mL)
材質
アズワン品番
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1998852747204401セットSeripettor Pro 容量1~10mL 目盛0.2mL1~10±1.2以下0.2ポンプ本体/PPO樹脂(ポリフェニレンオキシド)・PEI樹脂(ポリエーテルイミド)、バルブ/ETFE(フッ素樹脂)、硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、Pt-Ir、吸引チューブ/FEP(フッ素樹脂)、PTFE(四フッ化エチレン)、排出チューブ/PTFE(四フッ化エチレン)・ETFE(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・Pt-Ir3-6061-01Seripettor Pro
89,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
1998853647204501セットSeripettor Pro 容量2.5~25mL 目盛0.5mL2.5~25±1.2以下0.5ポンプ本体/PPO樹脂(ポリフェニレンオキシド)・PEI樹脂(ポリエーテルイミド)、バルブ/ETFE(フッ素樹脂)、硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、Pt-Ir、吸引チューブ/FEP(フッ素樹脂)、PTFE(四フッ化エチレン)、排出チューブ/PTFE(四フッ化エチレン)・ETFE(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・Pt-Ir3-6061-02Seripettor Pro
113,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
1998854547201401式Seripettor 容量1~10mL 目盛0.2mL1~10±1.2以下0.2ポンプ本体/PC(ポリカーボネート)、バルブ/PP(ポリプロピレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)、吸引チューブ・排出チューブ・ストッパーキャップ/PP(ポリプロピレン)3-6062-01Seripettor
49,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
1998855447201501式Seripettor 容量2.5~25mL 目盛0.5mL2.5~25±1.2以下0.5ポンプ本体/PC(ポリカーボネート)、バルブ/PP(ポリプロピレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)、吸引チューブ・排出チューブ・ストッパーキャップ/PP(ポリプロピレン)3-6062-02Seripettor
58,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする