ゲル用チップ

ゲル用チップ - アズワン

液残りの少ないタイプです。

仕様DNase・RNase・DNAフリー材質PP(ポリプロピレン)内容量1箱(96個×10ラック)
全6種類を絞り込む
容量(μL)
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(μL)
厚さ(mm)
先端形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199889654837-0A2000.373-6370-05
52,900
52,800
58,080(税込)
取扱停止中
199889384817-0A100.373-6370-02
52,900
52,800
58,080(税込)
取扱停止中
199889474817-0B100.173-6370-03
82,300
82,200
90,420(税込)
取扱停止中
199889564837-002000.573-6370-04
17,000
取扱い終了
代替品有
199889744837-0B2000.173-6370-06
56,000
取扱い終了
代替品有
199889294817-00100.573-6370-01
22,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
199889654837-0A70556002MN-960F4837-0A ゲルローディングチップ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 70556002ゲルローディングチップBIO-BIK(イナ・オプティカ)1箱(96本×2ラック)
16,000
税込17,600
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
199889564837-0070555993MN-960R4837-00 ゲルローディングチップ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 70555993ゲルローディングチップBIO-BIK(イナ・オプティカ)1箱(96本×2ラック)
9,340
税込10,274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
199889744837-0B70556002MN-960F4837-0B ゲルローディングチップ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 70556002ゲルローディングチップBIO-BIK(イナ・オプティカ)1箱(96本×2ラック)
16,000
税込17,600
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする