曜日別特売

プラパスツールピペット

プラパスツールピペット - アズワン

使い捨てタイプの樹脂製パスツールピペットです。ガラス製と比較して割れにくく、滅菌済みですのでサンプルへの汚染も防止できます。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19989534P145-B1箱(25個×20袋)145mm バルク梱包3-6651-01
14,800
14,700
16,170(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19989543P145-S1箱(200袋)145mm 個包装3-6651-02
8,600
8,590
9,449(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19989559P230-B1箱(25個×20袋)230mm バルク梱包3-6651-03
17,200
17,100
18,810(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19989568P230-S1箱(200袋)230mm 個包装3-6651-04
10,800
10,700
11,770(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする