アズワン
スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・ダイヤル式
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
仕様
仕様:コントローラー・ダイヤル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/120~1200
材質
プラスチック
質量(kg)
0.5
電源
AC100~240V 50/60Hz 0.75A
最大出力
10W
防塵防水性能
IP20
サイズ(mm)
60×50×45
アズワン品番
3-5568-11
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19990873
1005200
¥
94,200
¥
94,100
¥
103,510
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください