アズワン
スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・デジタル式
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
仕様
仕様:コントローラー・デジタル式、使用環境温度(空気中):0~40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/100~1600
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.4
電源
AC100~240V 50/60Hz 1.5A
最大出力
20W
防塵防水性能
IP20
サイズ(mm)
200×155×38
アズワン品番
3-5568-12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19990889
1005210
¥
189,000
¥
188,000
¥
206,800
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください