DLAB
薄型マグネチックスターラー
自動で回転方向が変わるため、撹拌時のムラを防ぎます。IP65の防水性能です。耐薬品性に優れたプレートを採用しています。
材質
本体:ナイロン、プレート:ポリエステルコーティング
質量(g)
300
回転数(min
-1
[r.p.m])
15~1500
電源
AC100~240V 50/60Hz
本体寸法(mm)
120×170×15
プレート寸法(mm)
Φ90
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
撹拌容量(mL)
~約800
アズワン品番
3-7012-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19991117
Flatspin
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください