電子冷却ブロック恒温槽用

電子冷却ブロック恒温槽用 - anatech(アナテック)電子冷却ブロック恒温槽用 - anatech(アナテック)電子冷却ブロック恒温槽用 - anatech(アナテック)電子冷却ブロック恒温槽用 - anatech(アナテック)電子冷却ブロック恒温槽用 - anatech(アナテック)
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19992368113225428アルミブロック(クールスタット)1.5mL用 28穴3-5204-11
29,100
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
19992377113228540アルミブロック(クールスタット)0.5mL用 40穴3-5204-12
45,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
19992386113231318、16アルミブロック(クールスタット)0.5、1.5mL用 18、16穴3-5204-13
51,700
49,980
54,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
19992395113246696アルミブロック(クールスタット)0.2mL用 96穴3-5204-14
37,700
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
19992404113243596アルミブロック(クールスタット)96穴 組織培養用3-5204-15
38,800
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする