曜日別特売

オイルレス吸引ポンプ

オイルレス吸引ポンプ - Rockerオイルレス吸引ポンプ - Rocker
(1件のレビュー)
吐出口径Φ8mm吸込口径Φ8mmポンプの種類ドライ内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
電源
到達圧力(Pa)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19993104Rocker400100AC1200034/371-6685-12
82,900
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
19993113Rocker410100AC400020/231-6685-13
82,900
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
19993129Rocker300DC12DC14700251-6685-16
74,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19993104
2023-11-25
用途: 検体の濾過作業時に使用しています。
スターデザイン株式会社卸売・小売業

コンパクトでありながら真空度は非常に高く、現作業には十分な能力で助かります。
今後は接続用のホースも付属して頂けると、入手後すぐの作業に取り掛かれるのでご検討を
お願致します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする