ULVAC(アルバック)
スクロール型ドライ真空ポンプ
接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。水蒸気吸引と連続大気開放運転が可能です。エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。
電圧(V)
(50Hz)200/380/400/415、(60Hz)200/220/230/460
電源
AC
到達圧力(Pa)
30
排気速度(50/60Hz)(L/min)
433/516
吐出口径
KF-25
アズワン品番
1-9199-22
吸込口径
KF-25(Rc1/2)
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
スクロール形
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19993156
DISL-503
オープン
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません