協和産業
オイルフリー真空ポンプ
オイルレスのため使用時に環境を汚しません。高耐久性、低振動、低騒音でメンテナンスも容易です。
幅(mm)
129
電圧(V)
100
電源
AC
吐出口径
Rc1/4
吸込口径
Rc1/4
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ピストン形
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
到達圧力(Pa)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19993174
DP-40V
-86000
37/40
3-5230-01
¥
76,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19993183
DP-90V
-88000
77/90
3-5230-02
¥
102,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
63日以内出荷
返品不可
19993199
DP-90VH
-92000
33/43
3-5230-03
¥
102,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19993208
DP-120V
-88000
95/105
3-5230-04
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
19993217
DP-120VH
-94000
47/52
3-5230-05
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください