Rocker
耐薬品性真空ポンプ
耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。
電圧(V)
100
電源
AC
吐出口径
Φ8mm
吸込口径
Φ8mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
到達圧力(Pa)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19993287
Chemker300
12000
3-6101-01
¥
155,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
19993296
Chemker410
1300
3-6101-02
¥
191,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください