曜日別特売

サンテックブレードホース

サンテックブレードホース - アズワン
材質軟質PVC半透明(有色含む)内容量1本(1m)
注意
※1mカットタイプです。
全11種類を絞り込む
種別
11種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199944076×116×113-5094-01
230
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
199944168×13.58×13.53-5094-02
300
297
327(税込)
6日以内出荷
返品不可
199944259×159×153-5094-03
380
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
1999443410×1610×163-5094-04
440
436
480(税込)
7日以内出荷
返品不可
1999444312×1812×183-5094-05
460
455
501(税込)
当日出荷
1999445915×2215×223-5094-06
620
614
675(税込)
8日以内出荷
返品不可
1999446819×2619×263-5094-07
760
752
827(税込)
当日出荷
1999447725×3325×333-5094-08
1,040
1,030
1,133(税込)
翌々日出荷
1999448632×4132×413-5094-09
1,680
1,663
1,829(税込)
6日以内出荷
返品不可
1999449538×4838×483-5094-10
2,570
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
1999450450×6250×623-5094-11
3,400
3,366
3,703(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする