アズワン
フッ素樹脂フィルム(FEP)210×297mm
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
耐熱性
◎
連続使用温度(℃)
200
耐薬品性
◎
難燃性
94V-0
融点(℃)
270
耐候性
◎
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19995825
FEP-0.0125-A4
0.0125
¥
6,900
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
当日出荷
19995834
FEP-0.025-A4
0.025
¥
7,200
¥
7,190
¥
7,909
(税込)
当日出荷
19995843
FEP-0.05-A4
0.05
¥
11,100
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
当日出荷
19995859
FEP-0.1-A4
0.1
¥
15,800
取扱い終了
19995868
FEP-0.25-A4
0.25
¥
69,000
取扱い終了
19995877
FEP-0.5-A4
0.5
¥
127,000
取扱い終了
返品不可
19995886
FEP-1-A4
1
¥
184,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長