アズワン
フッ素樹脂フィルム(FEP)1150×1m
幅(mm)
1150
長さ(m)
1
耐熱性
◎
連続使用温度(℃)
200
耐薬品性
◎
難燃性
94V-0
融点(℃)
270
耐候性
◎
内容量
1巻
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19995895
FEP-0.0125-1m
0.0125
¥
3,920
取扱い終了
返品不可
19995904
FEP-0.025-1m
0.025
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
19995913
FEP-0.05-1m
0.05
¥
8,100
取扱い終了
19995929
FEP-0.1-1m
0.1
¥
15,800
取扱い終了
返品不可
19995938
FEP-0.25-1m
0.25
¥
60,000
取扱い終了
返品不可
19995947
FEP-0.5-1m
0.5
¥
118,000
取扱い終了
返品不可
19995956
FEP-1-1m
1
¥
175,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長