アズワン
フッ素樹脂フィルム(FEP)1150×10m
幅(mm)
1150
長さ(m)
10
耐熱性
◎
連続使用温度(℃)
200
耐薬品性
◎
難燃性
94V-0
融点(℃)
270
耐候性
◎
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19995965
FEP-0.0125-10m
0.0125
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
19995974
FEP-0.025-10m
0.025
¥
48,000
取扱い終了
返品不可
19995983
FEP-0.05-10m
0.05
¥
88,700
取扱い終了
返品不可
19995999
FEP-0.1-10m
0.1
¥
175,000
取扱い終了
返品不可
19996008
FEP-0.25-10m
0.25
¥
405,000
取扱い終了
返品不可
19996017
FEP-0.5-10m
0.5
¥
1,105,000
取扱い終了
返品不可
19996026
FEP-1-10m
1
¥
1,680,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長