アズワン
フッ素樹脂フィルム(ETFE)210×297mm
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
耐熱性
○
連続使用温度(℃)
150
耐薬品性
◎
難燃性
94V-0
融点(℃)
260
耐候性
◎
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19996035
ETFE-0.05-A4
0.05
¥
17,500
¥
17,400
¥
19,140
(税込)
当日出荷
19996044
ETFE-0.1-A4
0.1
¥
22,300
¥
22,200
¥
24,420
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長