アズワン
フッ素樹脂フィルム(ETFE)1150mm×10m
幅(mm)
1150
長さ(m)
10
耐熱性
○
連続使用温度(℃)
150
耐薬品性
◎
難燃性
94V-0
融点(℃)
260
耐候性
◎
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19996078
ETFE-0.05-10m
0.05
¥
44,000
取扱い終了
返品不可
19996087
ETFE-0.1-10m
0.1
¥
79,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長