アズワン
フッ素樹脂フィルム(PFA)210×297mm
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
耐熱性
◎
連続使用温度(℃)
260
耐薬品性
◎
難燃性
94V-0
融点(℃)
305
耐候性
◎
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19996123
PFA-0.1-A4
0.1
¥
23,600
¥
23,500
¥
25,850
(税込)
当日出荷
19996096
PFA-0.0125-A4
0.0125
¥
7,210
取扱い終了
19996105
PFA-0.025-A4
0.025
¥
8,410
取扱い終了
返品不可
19996114
PFA-0.05-A4
0.05
¥
14,000
取扱い終了
19996139
PFA-0.25-A4
0.25
¥
67,200
取扱い終了
返品不可
19996148
PFA-0.5-A4
0.5
¥
158,000
取扱い終了
返品不可
19996157
PFA-1-A4
1
¥
388,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長